三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。
QuickLoad レール 2本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚、M6 450mm×450mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚から構成されます。
レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。
レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。
付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
三次元測定機用