曜日別特売

三次元測定機用QuickLoadレール用プレート メートル法 M6 ALU QL PLA 150150

三次元測定機用QuickLoadレール用プレート メートル法 M6 ALU QL PLA 150150 - レニショー三次元測定機用QuickLoadレール用プレート メートル法 M6 ALU QL PLA 150150 - レニショー

あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用

仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×150×150●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6377アズワン品番67-5641-08内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84388379R-QLPC-13150150-12-6
62,000
61,980
68,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする