曜日別特売

三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 13×450×450

三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 13×450×450 - レニショー

あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。

仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9622アズワン品番67-5640-96内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84393796R-PC-13450450-15-8
207,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする