あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。