曜日別特売

調節式アクリルスライドエクステンション メートル法 M4 ASAE H10 A82 ADJ190

調節式アクリルスライドエクステンション メートル法 M4 ASAE H10 A82 ADJ190 - レニショー

アクリル製スライドにコンポーネントをネジで固定して、コンポーネントの長さを延長します。
アクリル製エクステンションを装備したこの調節式スライドは、バックライトが必要な場合に、アクリル製取り付けプレート上で治具コンポーネントの長さを伸ばすために使用します。
画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。

仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):10×82×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9582アズワン品番67-5639-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84116194R-ASAE-4
20,700
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする