曜日別特売

調節式アングルプレート メートル法 M4 AA PLATE 13×50×75 ADJ180

調節式アングルプレート メートル法 M4 AA PLATE 13×50×75 ADJ180 - レニショー

コンポーネントを一定の角度に固定するのに適しています。アングルプレートは180度まで調節できます。
コンポーネントの角度を調節して固定する場合に理想的です。
180°までの角度に調節でき、アノダイズトコーティングにより磨耗と傷を防止します。
三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。

仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×50×75●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9595アズワン品番67-5640-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107654R-PCA-135075-10-4
40,200
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする