曜日別特売

調節式スライドミラー メートル法 100X115MM ADJ SLIDE

調節式スライドミラー メートル法 100X115MM ADJ SLIDE - レニショー

パーツの確認と検査を補助します。
この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。
画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
ミラーのサイズは100x115mmです。
画像測定機用

仕様●ねじサイズ:M4、M6、1/4-20●高さ×幅×奥行(mm):88×108×141●原産国:イギリス●コード番号:346-6387アズワン品番67-5639-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114566R-ASM-100
70,500
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする