レニショー
調節式スライドミラー メートル法 M4 ASM H10 L70 45Deg
パーツの確認と検査を補助します。
この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。
画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様
●ねじサイズ:M4●高さ×幅×奥行(mm):29×75×20●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9625
アズワン品番
67-5639-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84110899
R-ASM-4
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください