レニショー
調節式マイクロ V メートル法 M4 AMV H8 A25 B24 ADJ14.5
直径6.5mm未満の円柱形パーツ用です。
この調節式マイクロ V は、直径6.5mm 未満の円柱形パーツの固定に使用します。
画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様
●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):8×25×10●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9650
アズワン品番
67-5639-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84114399
R-AVM-4
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください