サインバー/NH101 SB-100

サインバー/NH101 SB-100 - 大菱計器製作所

【特徴】
高精度のサインバーです。
上面はラッピング仕上げです。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。

仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841011960116-01-0000730
88,000
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする