曜日別特売

偏心検査器/SA101 NO.1

偏心検査器/SA101 NO.1 - 大菱計器製作所

シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840943360116-01-0000780
335,000
329,800
362,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする