ユニセイキ
箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200
ケガキ台として使用されます
仕様
●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079
アズワン品番
67-4834-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84461188
0734-01-0000270
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください