ユニセイキ
箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350
ケガキ台として使用されます
仕様
●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081
アズワン品番
67-4834-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84452097
0734-01-0000320
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください