ユニセイキ
箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500
ケガキ台として使用されます
仕様
●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085
アズワン品番
67-4834-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84448360
0734-01-0000380
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください