森本工業所
ミニベース MA
小さくて軽量、あらゆる位置・角度に対応可能です
本品はダイヤルゲージ・スモールテスター等のマグネット式スタンドです
仕様
●重量:0.2kg●取付高さ:75mm●胴径:31mm●吸着力:20kgf●取付穴:6mm●コード番号:119-0164572
アズワン品番
67-4836-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84076915
0705-01-0000010
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください