曜日別特売

IPT一般圧力計 AT3/8-75:35MPA

IPT一般圧力計 AT3/8-75:35MPA - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~35MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170725アズワン品番67-4847-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844594290354-02-0015201
5,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
844594290354-02-001520119254278AT3/8-75X35MPA画像準備中一般圧力計 IPT-A第一計器1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする