第一計器
IPT一般圧力計 DU3/8-100:1MPA
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様
●ケース外観形状:D型●大きさ:Φ100●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S、±1.0% F.S●圧力スパン:0~1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質:SS黒塗装ケース●コード番号:119-0170738
アズワン品番
67-4848-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84462859
0354-02-0040730
¥4,820
¥
4,798
¥5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください