第一計器
KOT小型圧力計 ADT1/4-50:0.4MPA
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様
●ケース外観形状:D型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~0.4MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170713
アズワン品番
67-4847-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84088955
0354-01-0030830
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください