長野計器
小形圧力計B級 DT1/4-50・PT GK25-271X0.1MPA
【特徴】
小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。
小形でありながら、読取やすい表示部になっています。
仕様
●大きさ:50Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/4●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0~0、1Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165967
アズワン品番
67-4841-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84095736
0475-03-0015219
¥2,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください