さまざまな粉体の白さの測定
光源の青色LEDで熱安定性向上・長寿命化
起動後ウォームアップ約20秒で測定可能
仕様●測定方式:反射率測定式●測定対象:各種粉体●測定範囲:5.0~120.0●試料量:約5.5g(澱粉の場合)●表示方法:デジタル(蛍光表示管、表示最小桁0.1)●光源:青色LED●機能:ユーザー検量線、感度調整通知、平均、プリンタ出力●電源:AC100~120V、AC220~240V(50/60Hz)●消費電力:最大16W、通常4W●寸法・質量:375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg●付属品:白度標準板、試料皿×5、試料皿ホルダ、ヘラ付きスプーン、ハケ、ブラシ、ブロアーブラシ、ガラス拭き、交換用ヒューズ、電源コード、取扱説明書、試料サンプリングかんたんガイド●オプション:プリンタ(VZ-380)アズワン品番67-8735-82内容量1個