SIGNET(シグネット)
差込角1/4DR 9PC インパクト ソケットセット 6-14mm
インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様
●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン
アズワン品番
68-0848-97
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84302638
22153
¥2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください