1/2"DR/9点 ソケットセット ZYKLOP

1/2"DR/9点 ソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR/9点 ソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR/9点 ソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR/9点 ソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR/9点 ソケットセット ZYKLOP - エスコ1/2"DR/9点 ソケットセット ZYKLOP - エスコ

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
手締め時に便利なローレット加工

仕様●メーカー:Wera●型番:005460●セット内容:9個組●対辺(mm):10・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):37●差込角:1/2"アズワン品番68-1830-41内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84391775EA617AM-2
オープン
16,100
17,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする