ジョイントメイト

ジョイントメイト - Milescraftジョイントメイト - Milescraftジョイントメイト - Milescraft

板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。
この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。
ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。

仕様●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270gアズワン品番67-9259-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840849651382
3,720
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする