デコボコ ビット

デコボコ ビット - STAX TOOLSデコボコ ビット - STAX TOOLSデコボコ ビット - STAX TOOLSデコボコ ビット - STAX TOOLSデコボコ ビット - STAX TOOLSデコボコ ビット - STAX TOOLS

凸面作成に。
こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。
ベアリング付き

仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mmアズワン品番67-9260-37内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84088998171002-1
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする