曜日別特売

フレディック - ポケットホールジグ

フレディック - ポケットホールジグ - STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグ - STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグ - STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグ - STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグ - STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグ - STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグ - STAX TOOLSフレディック - ポケットホールジグ - STAX TOOLS

楽なセッティングで簡単にポケットホールを作成できます。
フレームの角継ぎ、留め継ぎ、T-継手のポケットホール作成などに。
材料の厚さに合わせたワンタッチクランピングが可能。固定幅を記憶するので毎回調整し直す必要がありません。
固定力を微調整するには、クランプパッドをネジのように回し、固定ナットで固定してください。
材料の厚さに合わせてガイドブロックの高さを設定すれば、材料に適したドリルホール位置を取得できます。インパクトドライバー使用可能です。タレットストップを使用して、ドリルカラー位置も簡単に取得できます。ダストポートが付いているので、木屑を散らすことなくクリーンに作業できます。

仕様●商品サイズ:(約)30×12×15cm●商品重量:(約)1.7kg●仕様:純木・プライウッド向け、対応可能木材幅:12.7mm~38.1mm●ドリルビットサイズ:直径9.5mm(3/8インチ)●ピッチ:30mm(1-3/16インチ)●ポケットホール間隔:約170mm●ダストポート径:内径1-1/4インチ(31.75)mm・外径34mm●付属品:ステップドリル直径9.5mm(3/8")・HSS1本・ステップドリル深さカラー・3mm六角レンチ(ステップドリル深さカラー締付け用)・タレットストップ・ベースプレート・取扱説明書(日本語)アズワン品番67-9260-44内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84540988407
27,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする