三共コーポレーション
trad ミニミニニッパー #000076
手のひらサイズのミニニッパー
仕様
●呼寸:100mm●重量:50g●切断能力:鋼線1.6mm・より線2.0mm2 プラスチック4.0mm●材質:機械構造用炭素鋼●焼入れ:無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ●全体硬度:42~50HRC●刃部硬度:54~62HRC●バネ構造:コイルばね●柄被覆:塩化ビニール●表面処理:防錆油使用
アズワン品番
67-9345-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84443496
MN-100
¥1,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください