曜日別特売

ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様

ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 - 三星ダイヤモンド工業ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 - 三星ダイヤモンド工業ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 - 三星ダイヤモンド工業ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様 - 三星ダイヤモンド工業

直線切用のハンドカッターです。
対象ガラス厚み0.4mm~3.0mm用
Penett刃を使用した容易な分断性

仕様●材質:超鋼●刃仕様:3ΦPenett刃仕様●全長:157mm●厚み:13mm(最厚部)、グリップ部/10mmアズワン品番67-5284-62内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069915GCC-P-M17P
16,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする