曜日別特売

DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池

DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池 - エスコ

冷却対応
スライド式
高出力・高容量タイプ
残量表示付
最大1440Wの高出力でAC100Vに匹敵するパワフルさを実現。充電直後の電圧は約41Vに達するだけでなく、使用開始後も自慢のハイパワーが持続します。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:BSL36B18X●電圧・容量:36V-4.0Ah18V-8.0Ah(工具本体にて自動切替)●種類:リチウムイオン式●サイズ:134(W)×83(D)×77(H)mm●重量(g):1020●充電時間:約40分(EA813H-18A使用時)●コードレス:18V品/使用可能(一部製品を除く)36V品/マルチボルト蓄電池対応品アズワン品番68-1853-32内容量1個
注意
※国内販売のみご注文を承っております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
84299829EA813HF-19A
29,400
取扱い終了
返品不可
¥29,400
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84299829EA813HF-19A21229068BSL36B18XEA813HF-19A マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(日立工機) 21229068マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(日立工機)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする