DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84299829 品番EA813HF-19A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

冷却対応
スライド式
高出力・高容量タイプ
残量表示付
最大1440Wの高出力でAC100Vに匹敵するパワフルさを実現。充電直後の電圧は約41Vに達するだけでなく、使用開始後も自慢のハイパワーが持続します。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:BSL36B18X●電圧・容量:36V-4.0Ah18V-8.0Ah(工具本体にて自動切替)●種類:リチウムイオン式●サイズ:134(W)×83(D)×77(H)mm●重量(g):1020●充電時間:約40分(EA813H-18A使用時)●コードレス:18V品/使用可能(一部製品を除く)36V品/マルチボルト蓄電池対応品 アズワン品番68-1853-32
注意
※国内販売のみご注文を承っております

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84299829 EA813HF-19A 21229068 BSL36B18X マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする