日本緑十字社
エアコン室外機用カバー ワイド
熱中症予防対策商品
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率を格段に向上させます。
仕様
●サイズ(mm):幅/855~960、奥行/350、高さ/82●質量(kg):1.8●PAT.4091332号●材質:本体(カバー)・取り付けバー・ジョイント・バンド/ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル/ナイロン●付属品:取り付けバンド×2本
アズワン品番
67-4518-52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84045345
375298
¥
6,800
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください