曜日別特売

プラスチックマスク 食品用 20個入

プラスチックマスク 食品用 20個入 - アズワンプラスチックマスク 食品用 20個入 - アズワンプラスチックマスク 食品用 20個入 - アズワンプラスチックマスク 食品用 20個入 - アズワン

マスクによる息苦しさ、熱中症・肌荒れの防止に
室内で換気された場所でも、少しの気遣いでお互いが笑顔に。
軽作業・現場・接客など口元を隠さず対応できます。
シールドと顎あてのフィルムを裏と表の両方剥がします。
顎あての凹みを下にして突起を外側に溝へギュッと差し込みます。
同様に反対側もはめ込みます。
紐を4箇所のゴム通し穴に通して頭の後ろで結びます。

仕様●材質:PET樹脂(使用済みペットボトルを100%再生)●付属品:シールド×1、顎あて×1、ゴム紐×1●コード番号:119-0160141アズワン品番67-4826-46内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84072977SA1208
7,590
7,580
8,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする