[L] 手袋 耐切創

[L] 手袋 耐切創 - エスコ[L] 手袋 耐切創 - エスコ[L] 手袋 耐切創 - エスコ[L] 手袋 耐切創 - エスコ[L] 手袋 耐切創 - エスコ

手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。
耐切創性、耐穿刺性に優れています。
洗濯機で洗えます。(自然乾燥)
MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。
ANSI規格 耐切創レベルA9

仕様●サイズ:L●全長(mm):220●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):87●材質:SPANDEX、革●カラー:ライム、オレンジ●厚み:1.35mmアズワン品番68-1811-28内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308335EA354EA-33A
オープン
5,990
6,589(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする