FUKUTOKU(福徳産業)
スラブポイントソックス先丸カラー
スラブ糸と消臭糸を使用。
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:230●外寸法幅:90●外寸法奥行:80●生産国:日本●コード番号:304-0009223
アズワン品番
67-4871-17
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84463936
#3903-3P-L
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください