FUKUTOKU(福徳産業)
ランダマイズソックスショート先丸3足組
日本製 消臭糸使用
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿 アクリル ポリエステル ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:100●外寸法奥行:30●生産国:日本●コード番号:304-0009261
アズワン品番
67-4871-20
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84453016
#4042-3P-L
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください