FUKUTOKU(福徳産業)
職人氣塾ソックス指又付4足組
日本製のびのび軍足
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:230●外寸法幅:95●外寸法奥行:60●生産国:日本●コード番号:304-0009172
アズワン品番
67-4870-84
内容量
1組(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84461118
#2812-4P
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください