アズワン
ストロングターボ型ブローガン
入力風量を約3倍の出力風量にし、強力なブロー作業が行えます。
仕様
●重量(約):180g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番
68-4102-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84302936
AM-2020-ST
¥2,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください