マイクロウィンドジェット 1パック 12個入

マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 - スプレーイングシステムスマイクロウィンドジェット 1パック 12個入 - スプレーイングシステムスマイクロウィンドジェット 1パック 12個入 - スプレーイングシステムスマイクロウィンドジェット 1パック 12個入 - スプレーイングシステムス

ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。
吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。
エアーブローに。
油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。
清掃に。
冷却に。
乾燥に。

仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648アズワン品番67-5633-95内容量1パック(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84083285PK-Y737-55-PP-12
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする