曜日別特売

ミッフィークリップボード ST-ZMFシリーズ

ミッフィークリップボード ST-ZMFシリーズ - セントレディスミッフィークリップボード ST-ZMFシリーズ - セントレディスミッフィークリップボード ST-ZMFシリーズ - セントレディスミッフィークリップボード ST-ZMFシリーズ - セントレディスミッフィークリップボード ST-ZMFシリーズ - セントレディスミッフィークリップボード ST-ZMFシリーズ - セントレディスミッフィークリップボード ST-ZMFシリーズ - セントレディス

折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。
A4サイズに対応
表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。
クリップには、滑り止め
角潰れに防止にスチールガードを取り付け
内側に、ポケットを付けております。
書きやすいように360°折り返せます。

仕様●商品サイズ(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●Illustrations Dick Btuna (C) copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.comアズワン品番67-4729-68内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84392256ST-ZMF0054
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする