曜日別特売

ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ

ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ - セントレディスムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ - セントレディスムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ - セントレディスムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ - セントレディスムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ - セントレディスムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ - セントレディスムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ - セントレディスムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ - セントレディス

折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。
A4サイズに対応
表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。
クリップには、滑り止め
角潰れに防止にスチールガードを取り付け
内側に、ポケットを付けております。
書きやすいように360°折り返せます。

仕様●商品サイズ(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C)Moomin Characters(TM)内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84392177ST-ZM016467-4729-69
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
84392195ST-ZM016567-4729-70
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
84392186ST-ZM016667-4729-74
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84392186ST-ZM016655347314ST-ZM0162ST-ZM0166 ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ セントレディス 55347314ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズセントレディス1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする