A4 クリップボード 青 SUSエコノミークリップ

A4 クリップボード 青 SUSエコノミークリップ - エルフォルグA4 クリップボード 青 SUSエコノミークリップ - エルフォルグ

軽量で持ち運びのしやすいクリップボードです。
表面は汚れても拭き取りやすく、クリップ部分はステンレス製で錆びにくく頑丈なつくりになっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:228×323×厚み3mm●カラー:青●スプリングバネ仕様●コード番号:AG6634アズワン品番67-8166-42内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84439016300-O06-P01-A11
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする