リサイクルPETテープ 50巻入

リサイクルPETテープ 50巻入 - アズワン

基材にリサイクルPETを使用したテープで、サステナビリティの取り組みをサポート

仕様●ケース外寸:幅515×長さ215×高さ270mm●重さ:7.5kgアズワン品番68-1421-52内容量1ケース(50巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304826No.3002RC
33,000
32,900
36,190(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする