ヤナギダ
メルシー軽包装OPP粘着テープ 18mm×50m 200巻入
圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します!
セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます!
高い透明度と安定した粘着力を誇ります!
事務所・工場・倉庫・包装用として!
仕様
●品番:05204839●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21203
アズワン品番
67-4816-49
内容量
1ケース(200巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84103384
5204839
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください