曜日別特売

OADG黒キーボード 109Aキー/USB

OADG黒キーボード 109Aキー/USB - 富士通

日本語109Aキーボード、USB接続(黒)*キーボード操作によるタブレット本体の電源ON機能に対応。(タブレット本体も本機能に対応していることが必要)

仕様●接続タイプ:有線式●キー配列:OADG 109A 配列(109キー)●キー数:109●分類サイズ:日本語●キーピッチ:19mm●キースイッチ:不明●インターフェース:USB●ケーブル長:1.85m●対応OS:Windows●本体カラー:黒●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220928●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):452mm●本体サイズ(D):160mm●本体重量:531g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-02内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114697FMV-KB339
22,100
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする