曜日別特売

洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm

洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm - GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm - GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm - GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm - GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm - GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm - GETT

洗える医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に
優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。

仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブルアズワン品番67-5721-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84048118PAL-U10220
352,600
319,800
351,780(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする