[6-8mm/192種] トーションバネセット

[6-8mm/192種] トーションバネセット - エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセット - エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセット - エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセット - エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセット - エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセット - エスコ

右巻・左巻(各1個入)
全192種類
バインダー付(カラー/グレー)
RoHS対応品(2024年1月時点)
192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。
★1種類ずつ小袋に保管されています。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gアズワン品番68-1873-61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84305420EA952SH-2
オープン
32,000
35,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする