曜日別特売

279mm モルタル用ゴテ

279mm モルタル用ゴテ - エスコ279mm モルタル用ゴテ - エスコ

手に馴染みやすいソフトハンドル

仕様●材質:刃/焼入れ焼戻し炭素鋼柄/人間工学に基づいた柔らかく握りやすいハンドル●サイズ(W×D×H)mm:435×145×105●なで面サイズ:279×145mm●重量:525gアズワン品番68-1824-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376190EA588-83A
オープン
2,520
2,772(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする