曜日別特売

5本組 ホースリムーバー

5本組 ホースリムーバー - エスコ5本組 ホースリムーバー - エスコ5本組 ホースリムーバー - エスコ5本組 ホースリムーバー - エスコ5本組 ホースリムーバー - エスコ
仕様●<セット内容>:5本組●全長:415、420、240、225、220mm●軸長:300、305、125、110、105mm●軸径:6mm●材質:スチールアズワン品番78-1113-91内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519184EA604BT-5
オープン
12,600
13,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする