曜日別特売

6.0mm 5本用ケース

6.0mm 5本用ケース - エスコ

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
5本入り用
6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。

仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタンアズワン品番68-1856-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303889EA819ZA-65
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする