エスコ
6.0mm 6本用ケース
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
6本入り用
6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
仕様
●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番
68-1856-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306400
EA819ZA-66
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください