エスコ
6.4mmx76m ポリプロロープ
防カビ、耐候性処理
はっきり見える黄色にグリーンのランナー
仕様
●ロープサイズ:6.4mm×76m●引張強度:5.0kN●材質:ポリエチレン●重量:1.8kg
アズワン品番
68-1833-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300967
EA628GL-5
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください